光電センサー反射テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「光電センサー反射テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射テープ センサー」、「回帰反射板」、「再帰反射 シート」などの商品も取り扱っております。
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。 保護構造 IEC規格 IP67 周囲湿度(%RH) 35~85 保存温度範囲(℃) -0~+40 保存湿度範囲 35~85%RH 指向角(°) 30以上 周囲温度(℃) -25~+55 材質(反射板) アクリル
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)ミラーテープ
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。 適合機種 BJ3M-PDT、BJX3M-PDT 長さ(mm) 0.38 材質/仕上 質量(g) 1 各種認証 CE
1セット(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープ
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式 反射テープ(ミラー反射型専用) 使用周囲温度(℃) -25~+50 使用湿度範囲 35~85%RH RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様 封入レンズ型 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.3 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所に RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
1箱(6枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m) 10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質 (反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3M(スリーエム)反射シート
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。 仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 1400
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。 長さ(mm) 230 幅(mm) 70
1袋(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1組(2巻)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)