- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 全ねじ ペンチのおすすめ人気ランキング
全ねじ ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「全ねじ ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ねじバリ取り」、「腰 袋 セット」、「プラスドライバー」などの商品も取り扱っております。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。
切断能力(Φmm) 銅線
4
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)
55
トラスコ品番
438-7546
質量(g)
34
ねじ寸法
M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
なし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去!
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。
適合寸法(mm)
鉄製全ネジ Φ8~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
仕様
セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付
切断能力(Φmm) 銅線
4
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。
仕様
強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理
摘用
全ネジ Φ5~19mm
寸法(mm)
Φ29×49
質量(g)
70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適
切断能力(Φmm) 銅線
4
トラスコ品番
791-5993
備考
ステンレス・軟鋼用
呼び寸法
W3/8インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番
470-8130
寸法(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0×3芯
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
寸法L(mm)
175
呼び寸法(mm)
175
トラスコ品番
383-8340
質量(g)
200
切断可能線径(Φmm)
硬線:1.8。軟線:2.3
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。
面取角度
90°
材質
ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状
その他
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
1.6・2.0
サイズ
寸切り:W3/8
タイプ
くわえ部:ギザ付き
仕様
簡易圧着機能付き(1.25~3.5)
材質(本体)
特殊鋼
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
パワーが約2倍のペンチ。握力の弱い女性で適したペンチ
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
サイズ(mm)
175
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
175
質量(g)
179
寸法A(mm)
175
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
26.6
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様
成形カバー付