全ネジソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「全ネジソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト 全ネジ回し」、「インパクト ソケット ビット」、「全ネジ」などの商品も取り扱っております。
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。 軸径(Φmm) 6.35 全長(mm) 68.5 質量(g) 114 外径(Φmm) 28 適応ねじ径 W3/8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に 寸法L(mm) 65 仕様 インパクト対応、シャンク部圧入式
1個
3,088 税込3,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用 寸法L(mm) 70 仕様 インパクトドライバー対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm) 75.8 刃数 72 全長(mm) 177 質量(g) 190 奥行(mm) 25 呼び寸法 (ソケット)8、13、17mm 送り角度(°) 5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm) 6.35 先端サイズ 17 差込角対辺(mm) 6.35
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー! 材質 本体:スチール、ゴム部:NBR 質量(g) 175 ねじ径 W3/8 本体寸法(mm) 58×70×58 関連資料 (0.7MB)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など 全長(mm) 66 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 外径(Φmm) 28 対応 18Vインパクト 軸(mm) 6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。 軸径(Φmm) 6.35 全長(mm) 70
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)全ネジソケット
全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用 トラスコ品番 371-4268 全長(mm) 90 質量(g) 76 先端サイズ 17 軸(mm) 6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
用途足場クランプのボルトナットの脱着 全長(mm) 95.4 形状 6角ソケット ソケット径(Φmm) 23.5 差込六角対辺(mm) 6.35 質量(g) 88 先端サイズ 17
1個
989 税込1,088
当日出荷

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用 全長(mm) 66 トラスコ品番 810-9229 材質 構造用鋼 質量(g) 100 外径(Φmm) 28 軸(mm) 6.35 適合ねじ径(inch)(mm) 3/8(9.5)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm) 17 材質 本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維 軸長(mm) 6.35 外径(Φmm) 20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ、なめたボルトナットに!"角"が50%丸くなっても回せます。 テーパー処理でロックしやすい! ケース付き
仕様 ●入組点数:13点●セット内容●▼1/4 " ボルトビッターソケット:7、8mm●▼3/8 " ボルトビッターソケット:10、11、12、13、14、16、17、19mm●▼3/8 "DR.ラチェットハンドル●▼3/8 "→1/4"変換アダプター●▼3/8 "DR.エクステンションバー:150mm アズワン品番 68-0947-40
1セット(13点)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

寸切りボルト、軽天ボルトの締め付けをスピーディに行えます。寸法切りボルトや軽天ボルトの締め付けに最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用レンチです。
用途寸法切りボルト・軽天ボルトの締め付け。 適合機種 電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm) 6.35(六角)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)