- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 全自動軟水装置のおすすめ人気ランキング
全自動軟水装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新109件の「全自動軟水装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軟水装置」、「浄水器 活性炭」、「精製水装置」などの商品も取り扱っております。
対応カートリッジ
USC-6
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品
給水ホース・純水ホース各1本
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)
仕様
毎朝放流時間:20秒
種類
I形
交換目安
カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)
0.07~0.75
流量(L/min)
10
耐圧性(MPa)
1.75
配管接続口径
G1/2
材質(ろ材)
フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他
井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程
水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)
フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)
2~40
使用水
上水道又はそれに準ずる水
清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。
省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。
省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。
オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V)
三相200
寸法(mm)
450×650×1230
タイプ
純水用
最高使用圧力(MPa)
0.5
対応カートリッジ
USC-5
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様
標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番
452-6520
幅(mm)
131
質量(kg)
12
高さ(mm)
623
奥行(mm)
230
採水量
純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
種類
I形
耐圧性(MPa)
1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)
40
配管接続口径
G1/2
除去出来るもの
硬度分・遊離残留塩素
使用可能給水圧力(MPa)
0.1~0.75
通水量(L/min)
標準:10以下
採水量(L)
4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)
満水時質量(kg)
5
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。
交換目安
1年
仕様
除去項目数:1
本体質量(kg)
1.9
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
流量(L/min)
10
ろ過材の種類
不織布、活性炭
対応カートリッジ
LOASC-0
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)
0.1~0.6
使用温度(℃)
5~30
濁りをとって、水をきれいに。
仕様
カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵
質量(kg)
13(満水時34)
ろ過材の種類
カートリッジ式
配管口径
25mm(フランジ式)
ろ過能力(L)
濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)
除去出来るもの
水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)
最高使用圧力(kPa)
400
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
コンパクトで高性能な据置型浄水器。
くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。
流量たっぷり3L/分。
材質
本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂
質量(g)
1500(満水時:2400)
機能
3段切り換えレバー
浄水能力
遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ろ過材の種類
中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
最小動水圧
0.07MPa
直径×高さ(mm)
113(最大143)×203
対応カートリッジ
SSC8800
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
水道水から純水、超純水、軟水を精製します。
中身が見えて安心です。
内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)
約12
採取量
1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度。2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
187×620×610
純水度(%)
約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。
通水量(L/h)
20~100
樹脂量(L)
5(カチオン:アニオン比=1:1.5)
構成部品
1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)
耐水圧(MPa[kgf/cm2])
最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容
3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)
410×130×360
採水量
約10~15L/hr
採水水質(MΩ)
15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番
1-5733-01
耐圧(MPa)
0.5
使用水温(℃)
2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
種類
I形
交換目安
12か月以内
流量(L/min)
5
耐圧性(MPa)
1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)
35
浄水能力
遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径
G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
104×303
使用可能給水圧力(MPa)
0.1~0.75
材質(ろ材)
不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様
毎朝放流時間:20秒
種類
I形
交換目安
カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)
0.07~0.75
耐圧性(MPa)
1.75
配管接続口径
G1/2
ろ過能力(L)
3000
ろ過流量
10L/分
材質(ろ材)
フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質
PBT
直径×高さ(mm)
110×264
TKG品番
9-0785-0701
TKG品番(2017)
6-0704-0501
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種類
I形
交換目安
12か月以内
流量(L/min)
5
耐圧性(MPa)
1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)
35
浄水能力
遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径
G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
104×245
使用可能給水圧力(MPa)
0.1~0.75
材質(ろ材)
不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様
JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒
種類
I形
交換目安
カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)
0.07~0.75
流量(L/min)
10
耐圧性(MPa)
1.75
配管接続口径
G1/2
ろ過能力(L)
100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
材質(ろ材)
フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷