六角 メガネ レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
612件の「六角 メガネ レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネレンチ 6角」、「ヘックスめがねレンチ」、「六角 ラチェット レンチ」などの商品も取り扱っております。

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状 オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状 オフセット トラスコ品番 383-7742 セット内容 ・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H) 質量(g) 330
1セット(4本組)
7,198 税込7,918
当日出荷

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様 メガネ部オフセット15° 寸法a1(mm) 3 寸法a2(mm) 3.2
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 形状 ストレート タイプ ストレートタイプ
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m) 150 全長(mm) 230 厚さ(mm) 5 セット内容 フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ サイズ 17×19 質量(g) 340
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状 オフセット 仕様 パワーフィット。21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース付き。軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様 メガネ部オフセット15° セット内容 コンビネーションスパナ3.2・3.5・4・4.5・5mm(16-3.2・3.5・4・4.5・5) 質量(g) 46
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷


口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状 ストレート 仕様 パワーフィット トラスコ品番 373-5991 セット内容 ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17) 質量(g) 350
1セット(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様 JIS JQA 形状 オフセット 材質/仕上 S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質 クロムバナジウム鋼 形状 オフセット 角度(°) 45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状 ストレート 仕様 ストレートタイプ
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。 トラスコ品番 859-1197 厚さ(mm) 6.3(小)、7.3(大) 寸法(mm) 8×11 全長(mm) 127 質量(g) 50 メガネレンチ寸法(mm) 幅15.8(小)、幅18.3(大)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状 ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)