- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角 レンチ M8のおすすめ人気ランキング
六角 レンチ M8のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,123件の「六角 レンチ M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m5 六角レンチ」、「スパナ M8」、「14mmボックスレンチ」などの商品も取り扱っております。
先端形状
六角
寸法L1(mm)
355
寸法L2(mm)
200
寸法H2(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質
アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装
色
シルバー
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質
レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状
L型
タイプ
セミロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様
●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
アズワン品番
65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。
合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。
設定したトルク以外ではマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。
マーカー部はカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
適合
マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤
セット内容
構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書
寸法A(mm)
40.6
精度
±3%
寸法D(mm)
34
寸法C(mm)
27
最小単位
0.1
サービス分類
オーダー・加工
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。
対辺(mm)
12×13×14
先端形状
六角
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理
クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプ
ショートタイプ
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
ギア数
72山(送り角度5度)
1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
左右切替えレバー付
ギア数
72山(送り角度5度)
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!
全ネジボルトの新案2段構造ソケット!回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!
ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ!
充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応)
仕様
全ネジ回し
質量(g)
約190
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状
L型
タイプ
標準
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)
対辺(mm)
8×9×10
先端形状
六角
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理
クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様
●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6~4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番
65-2171-44
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
用途狭所作業に便利なショートタイプ
ケース品番
EKB-1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×150×50
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷