六角 8 mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
13,525件の「六角 8 mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 10mm」、「六角レンチ 7mm」、「六角レンチ 8mm」などの商品も取り扱っております。
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状 T型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチ
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ショート RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット8mm
差込角(sq.) 9.5 二面幅(mm) 8 材質 クロームバナジューム鋼 質量(g) 42
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch]) 12.7(1/2") 先端形状 ヘキサゴン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm) 70 トラスコ品番 807-2117 材質 特殊工具鋼 軸径(Φmm) 8 質量(g) 29 先端サイズ 8 先端形状 六角 本数 10 適合メーカー ベッセル、不二空機 両頭機能 片頭
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm) 12.7 材質 クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm) 9.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロングタイプ
差込角(sq.) 3/8 全長(mm) 100 軸長(mm) 75 外径(Φmm) 18 先端形状 ヘキサゴン
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch]) 9.5(3/8") 先端形状 ヘキサゴン
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 8 mm。材質 = バナジウム鋼。全体長さ = 60 mm。ドライブサイズ = 1/2インチ。ドライブ種類 = Hex
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき
仕様 ●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
1個
999 税込1,099
翌々日出荷