- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 六角スペーサー ステンレスのおすすめ人気ランキング
六角スペーサー ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新166件の「六角スペーサー ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マザーボード スペーサー」、「スペーサー 3mm」、「金属スペーサー」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS303Cu)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
5.5
ねじ長さ(mm)
6
材質
SUS304
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5.5
材質
SUS304
材質
ステンレス
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
平径(mm)
5
二面幅(mm)
5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
表面処理
ニッケル