- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 六角スペーサー 異径のおすすめ人気ランキング
六角スペーサー 異径のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新109件の「六角スペーサー 異径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ m5 m6 変換」、「M5 M8 変換」、「変換ナット」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)
300
二面幅(mm)
外部六角:27
材質
ステンレス(SUS303Cu)
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ