六角バールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
924件の「六角バール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角強力バール」、「大きいバール」、「解体バール」などの商品も取り扱っております。
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質 S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質 特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ 4 1882
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)八角バール
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。独自の頭部形状により、ハンマーで叩き易く、従来バールより壁際作業を楽に行えます。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm) 105.5 仕様 ISO9001認証取得工場製 材質/仕上 中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質 機械構造用炭素鋼 硬度 HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質 パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm) 900 質量(g) 1620
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。 材質 炭素鋼 熱処理 両端のみ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。 全長(mm) 1200 トラスコ品番 806-9848 質量(kg) 2.68
1本
5,698 税込6,268
当日出荷