六角レンチ 0.9mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
140件の「六角レンチ 0.9mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密 六角 ドライバー」、「六角レンチ 1.4mm」、「0.89 mm 六角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ショート 先端形状 六角 表面仕上げ 黒染め サイズ規格 ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 対辺寸法(mm) 0.89 形状 L型 適合ねじサイズ(止ねじ) M2 エスコ品番 EA573-0.9 軸長(mm) 40
1個
445 税込490
当日出荷

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状 L型 タイプ 標準 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類 六角ドライバー 材質(軸) 特殊合金鋼 材質(グリップ) 高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 再生紙使用マーク 適合
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。
質量(g) 12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ミリサイズ セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23) 材質(ホルダー) PE 材質(レンチ) CRV RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7本)
438 税込482
当日出荷

六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。 種類 精密ドライバー/六角ドライバー 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ミリサイズ セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5) 材質 (ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
299 税込329
当日出荷

仕様 個数 = 8。形状 = L形。セット内容 = 六角: 0.7、0.9、1.27、1.5、2、2.5、3、4 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = 黒色化。。RS Pro L字型六角レンチミニチュアセット. RS Pro L字型六角レンチは、黒化処理仕上げのクロムバナジウムスチール製です。高品質素材により安全で長い耐用期間を実現しています。セットは、仕切り付きの便利なプラスチック製バッグで販売されます。
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 Cr-V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 376-6136 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18) 質量(g) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類 六角ドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 クロムバナジウム鋼 軸長(mm) 32.1 対辺寸法(mm) 0.9 先端形状 六角
1本
200 税込220
翌日出荷

軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。 種類 六角ドライバー 材質(軸) クロムモリブデン鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・ホビー等の組立・修理・分解に 材質(グリップ) 樹脂 仕様 クリアケース入 トラスコ品番 302-9069 セット内容 六角:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5mm/(+)ドライバー:No.00 質量(g) 176 種類 セット品 ケース寸法(mm) 86×140×20 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)
1,898 税込2,088
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし 材質 (本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)