- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角レンチセット ハンドルのおすすめ人気ランキング
六角レンチセット ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新380件の「六角レンチセット ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ ワイズ」、「六角 レンチ ハンドル」、「六角レンチ パイプ」などの商品も取り扱っております。
最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理
絶対錆びない電着塗装ハンドル付。
本締めOK!トリプルハンドル
どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。
A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
セット内容
1.5~10mm
先端形状
六角
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
付属品
トリプルハンドル付
トラスコ品番
219-7952
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)
材質
ハードクローム
質量(g)
630
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状
ボールポイント付
二面幅(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
サイズ規格
ミリ
形状
L型
付属品
3WAYハンドル
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)
材質
S2
硬度
HRC58~62
1セット(9本組)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
形状
トリプル型
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
T型
トラスコ品番
342-9725
セット内容
2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(g)
947
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類
セット品
先端形状
ボールポイント
刃先マグネット
なし
セット内容
(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
トラスコ品番
768-4207
質量(g)
474
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
標準
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。
ポーチ付き
サイズ規格
ミリ
形状
ピボットヘッド
トラスコ品番
439-1900
セット内容
3×4、5×6、8×10、12×14mm
質量(g)
700
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
セット内容
1.5~10mm
先端形状
ボールポイント
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状
ボールポイント付
タイプ
ロング
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質
クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)
1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度
HRC51
寸法l(mm)
1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)
25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス
全長(mm)
270
質量(g)
182.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
仕様
ホルダー付
材質
特殊合金鋼(MASTER TOOL)
先端形状
ボールポイント付
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
373-4552
セット内容
1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)
420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。
ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。
硬度はHRC59~61です。
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
420
トラスコ品番
212-2626
形状
L型
全長(mm)
80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
1セット(9本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状
トリプル型
仕様
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
トラスコ品番
837-1272
全長(mm)
275
質量(g)
210
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0724
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)
最大230
硬度
HRC59
先端形状
ボールポイント
寸法精度
(仕上げ)1/100mm
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品
スタンド
セット内容
2.5、3、4、5、6、8、10mm
先端形状
ボールポイント付
1セット(7本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
トラスコ品番
294-0795
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)
質量(kg)
0.47
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷