- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 六角穴付きボルト M2のおすすめ人気ランキング
六角穴付きボルト M2のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新310件の「六角穴付きボルト M2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計用 ねじ」、「自動開閉装置」、「低頭ボルト m4」などの商品も取り扱っております。
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)
SUS303
タイプ
六角穴仕様
材質(ノブ)
-
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
材質(シャフト)
S45C
2018年トラスコ掲載ページ
2 0369
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)
SUS303
材質(ピン)
SUS304
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ
低頭ノブ
材質(本体)
SUS303
材質(ノブ)
SCS313(SUS304相当)
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品
制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1
材質
(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄
質量(g)
173
1セット
¥18,270
税込¥20,097
当日出荷
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別
全ねじ
材質
SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-50
付属品
六角穴付きボルトM6×1-16L1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L2本、六角穴付きサラボルトM4×0.7-20L2本、四角ナットM8(1個)
質量(g)
138
材質(キャップ)
ポリアミド
材質(プレート)
ポリアミド
色(キャップ)
ブラック
材質(接続プレート)
亜鉛ダイキャスト
色(接続プレート)
グレー
色(プレート)
ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
メッキ
生地(黒色)
用途制動装置用のラックとしてご使用ください。
付属品
制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2
材質
(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂
質量(g)
233
1セット
¥6,786
税込¥7,465
当日出荷
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴