六角軸タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
184件の「六角軸タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用タップ」、「六角軸スパイラルタップ」、「六角軸タップ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm) 6.35 ねじの種類 M 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 突き出しセンタ有無 -
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質 高速度工具鋼(HSS) 適合機種 インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm) 6.35(6角軸) 切削材 ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm) 70 被削材 鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類 M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類 M 材質 高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種 12V以上の正逆回転付インパクトドライバー 材質 合金工具鋼(SKS2) シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本組)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ネジ切りやネジ山の修正に 材質 SKS2 仕様 貫通穴用 シャンク径(Φmm) 6.35 適合材 鉄工、アルミ、真鍮 関連資料 (3.29MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類 M 六角対辺(mm) 6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
全長(mm) - 突き出しセンタ有無 -
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼 仕様 10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリル トラスコ品番 858-7860 質量(g) 150.4
1セット(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応) 対応 突き出しセンタ有無
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。 6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。 ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成に ねじの種類 M 材質 高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm) 6.35
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類 M 材質 高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm) 6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライト精機六角軸中タップ
電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
材質 HSS
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm) 6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質 高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) 適合機種 充電回転ドライバー 精度 6H
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ネジ切りやネジ山の修正に 材質 HSS+チタンコート シャンク径(Φmm) 6.35 適合材 ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮 関連資料 (3.29MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。 表面処理 TiNコーティング 材質 高速度工具鋼(SKH) シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) 適合機種 充電回転ドライバー 精度 6H
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)