兼次剪定鋏のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
99件の「兼次剪定鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝切り はさみ」、「植木 剪定 ハサミ」、「剪定ばさみ プロ」などの商品も取り扱っております。
上刃にアール刃を使用、従来に比べよりスムーズな切れ味を実現します。 手にフィットし、疲れにくいデザインを採用しました。
用途庭木・果樹剪定用。 切断能力(mm) 15 材質(柄部) スチールグリップ付 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm) 200 刃長(mm) 60 最大切断能力(mm) 10 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
7,598 税込8,358
7日以内出荷

握り部のバランスがいい剪定鋏
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm) 10 材質(柄部) スチール 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部が薄く少ない力で切断可能です。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm) 165 刃長(mm) 40 切断能力(mm) 15 トラスコ品番 248-8434 質量(g) 155 材質(柄部) スチールグリップ付 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm) 10 材質(柄部) 炭素刃物鋼 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。 全長(mm) 210 切断目安(Φmm) (生木)15 材質(本体) S55C 質量(g) 230 刃長(mm) 70 使用目的 剪定、整枝作業 切断対象 生木
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 全長(mm) 200 刃長(mm) 72(ネジの中心から) 切断能力(mm) 生木:15 使用目的 剪定、枝切り 切断対象 庭木、果樹 アズワン品番 64-8284-64
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様 ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様 アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。 材質(刃) 日立安来鋼青紙
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。
用途生木・果樹の剪定に。 全長(mm) 190 質量(g) 257 使用目的 剪定 切断対象 果樹、生木
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm) 約202 刃長(mm) 約60 切断能力(mm) (生木)19 材質 (刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g) 約220 使用目的 園芸、農作業 硬度HRC 56±2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)金止メ剪定鋏
無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。 老化した枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。 日当たり風通しを良くし、開花や結実を促す。 病害中防除のために。刃先を回し加減にして切ると上手に切れます。
寸法(mm) 180 全長(mm) 180 質量(g) 222
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

果樹、庭木、植木等の剪定に。生木剪定が可能。清秀。剪定鋏は、刃先の厚さが薄くRがきつくなっているので、鋭い切れ味が特徴の鋏です。また一般的な剪定鋏と違い刃角が刃元は厚く、刃先は薄く仕上げているので様々な太さの枝を切る事に適します。切刃はハマグリ状に仕上げてあるので、耐久性と切れ味を両立させています。
用途果樹、庭木、植木等の剪定に。 使用目的 剪定 切断対象 庭木、果樹、植木
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいグリップ採用
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm) 200 刃長(mm) 60 最大切断能力(mm) 10 材質(柄部) スチールグリップ付 使用目的 剪定用 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷

剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 適合機種 注文コード:40235833、29576445 材質(本体) 使用目的 交換
1個
399 税込439
当日出荷

最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm) 210 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 50 仕様 15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番 752-1073 材質 刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g) 260 使用目的 剪定作業、採果作業 適合替刃 91003、91004
1セット(6丁)
82,980 税込91,278
当日出荷

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的 剪定 切断対象 果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)