- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 内がまのおすすめ人気ランキング
内がまのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新57件の「内がま」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給排気 トップ」、「象印 炊飯 ジャー 内 釜」、「風呂湯沸かし器」などの商品も取り扱っております。
使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。
材質
本体アルミ
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き(鉄器コート・プラチナ厚釜)(NP-BE10-TD、NP-BE10-NZ)用の内釜です。
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)
単相100専用
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き(鉄器コート・豪熱厚釜)(NP-YS10-WA)用の内釜です。
適合本体
NP-YS10-WA
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。
0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。
0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。
内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に
付属品
しゃもじ、計量カップ
材質
本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装)
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
1100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
230
電源コード(m)
1.4
時間
炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合)
炊飯容量
0.09-0.27L(0.5合-1.5合)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×180×155
保温時間(h)
1-2
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
発熱量(kcal/h)
追焚: 8400
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
仕様
点検お知らせ
号数
6.5号シャワー
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
点検お知らせ
関連資料
名称寸法図(0.43MB)
給水・給湯接続
R1/2(15A)
号数
2.4~5.9号シャワー
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
1缶2水、点検お知らせ
種類
バランス形ふろがま
設置形態
浴室内設置バランス形
タイプ
従来エコタイプ
用途交換用専用内鍋
材質
アルミ
寸法(mm)
240×240×156
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷