内ねじパイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
285件の「内ねじパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ切りパイプ」、「内ねじボルト」、「筒型ネジ式」などの商品も取り扱っております。
長ナットのかわりに使用します。
材質 SUS304ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様 水本ステンレスパイプナット全長50mm 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm) 50 寸法A(mm) 25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 包装 JAN付袋入り
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 呼び径 M4 外径(Φmm) 6 材質 真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0421
1セット(4個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質/仕上 S45C/Q タイプ 内ねじ付き 種類 内ねじ付き平行ピンm6
1パック(4個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


種類 内ねじ付き平行ピンh7 材質 S45C-Q(焼入れ) タイプ 内ねじ付き 表面処理 生地
1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 表面処理 ユニクローム ねじ山種類 ウイット
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 S45C タイプ 内ねじ付き 種類 内ねじ付き平行ピンm6 表面処理 S45C-Q(焼入れ)
1個ほか
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)