- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 内倒し窓のおすすめ人気ランキング
内倒し窓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「内倒し窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トップラッチ」、「内倒し窓ラッチ」、「キッチン扉金具」などの商品も取り扱っております。
用途押し(内)倒し欄間窓
材質
ステンレス鋼SUS304
セット内容
左右一組
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
内倒し用
仕上
サチライトクロム
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
21
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
18以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
用途押し(内)倒し欄間窓
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
用途滑り出し欄間窓
セット内容
左右1組
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
電解研磨
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)
5以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
内倒し用
仕上
サチライトクロム
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途欄間窓
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
ヘアライン
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
27
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
20
羽根厚さ(mm)
2
推奨扉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)
材質
ステンレス鋼SUS304
寸法(mm)
(チリ)上下左右3
取付ねじ
皿木ネジ3.8×20mm(16本)
機能
仮ストップ(30度位置)
適合扉厚(mm)
33~40
開き角度(度)
最大90(固定機能はありません)
扉寸法(mm)
(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500
適合扉質量(kg)
5以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質
ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
種類
特殊形状
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
仕様
(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入
セット内容
左右1セット
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(1セット)(kg)
(扉)2.6以下
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質
ステンレス鋼
付属品
HG-RNM30-SETのみ。十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)。十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
トラスコ品番
799-9054
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15.7
全長(mm)
85
質量(g)
112
種類
特殊形状
定格トルク(N・m)
3(2個)
ねじ穴数
4
穴径(mm)
5
1セット(2個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用
材質
黄銅