- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 内寸測定器のおすすめ人気ランキング
内寸測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新113件の「内寸測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内寸 測定」、「伸縮スケール」、「溝測定器」などの商品も取り扱っております。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
寸法(幅W×厚さ)(mm)
26.1×17.2
材質
本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
13
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質
突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)
2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
内測目盛付。ロック付き
種類
ロック付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
炭素鋼
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
材質(バネ)
ステンレス鋼
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質
本体:アルミ
目盛仕様
赤数字入、メートル目盛
内寸・深さが一目で分かる!
内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。
ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。
JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
ケース色
シルバー
テープ厚さ(mm)
0.100
材質(バネ)
ステンレス
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×80×24
タイプ
ストップタイプ
トラスコ品番
484-1590
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。
最小寸法(mm)
1424(4尺7寸相当)
最大寸法(mm)
4091(13尺5寸相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
26.1×17.2
全長精度(mm)
±1.0
材質
本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
質量(g)
800
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
主な用途
穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス
材質
本体:炭素鋼
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛
裏/内のり測定目盛
幅(mm)
39
厚さ(mm)
25
段数
3
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
炭素鋼
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720GA-3
1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)
0.01
測定力(N)
3以下
使用方法
外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
タイプ
替測定子交換タイプ
指示範囲(mm)
2
裏ぶた仕様
平裏ぶた
指示誤差(μm)
±20
傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位
JIS1級。
水平、垂直出しができる気泡管付。
内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)
測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。
しっかりとテープを固定するテープロック機構。
ストラップ付。
0点補正移動爪。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
角度計/ポリカーボネート樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
材質(気泡管)
アクリル樹脂
気泡管精度
水平:±3.49mm/1m(=0.2°)。垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)
仕様
水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×38×85
爪部
0点補正移動爪
外形寸法(mm)
縦85×横72×奥41
本体質量(g)
270
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様
アルミ角パイプ4段継
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
縦1640×横90×奥44
本体質量(g)
1200
伸縮範囲(mm)
1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
スタッフ
目盛仕様
表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
内測目盛付。レベル付。ストッパー付。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
炭素鋼
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
材質(バネ)
ステンレス鋼
エスコ品番
EA720GD-3
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)
60
仕様
5点セット(ケース付)
セット内容
N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)
300・500・700・1000
厚さ(mm)
6
質量(g)
1248
マイゾックスコード
21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷