内径レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
225件の「内径レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 折れ」、「折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに」、「折れパイプ抜き」などの商品も取り扱っております。
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類 配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番 440-2154 材質 スチール 全長(mm) 106 質量(g) 220 対辺(mm) 21 適用される管の呼び寸法 15A、20A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カクダイ内径レンチ
用途折れ残った配管ネジ部の取外しに使用します。呼13・20兼用 仕様 折れ残った配管ネジ部の取外しに使用 呼び 呼13・20兼用 入数 10/箱
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
3,730 税込4,103
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法 NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法 NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm) 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm) (シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5 全長(mm) NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84 先端径(mm) NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7 材質(ケース) 下部:ABS フタ:PE 元端径(mm) NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12 硬度HRC 43~47 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)内径レンチ32A40A50A
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。 先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に トラスコ品番 792-0229 材質 スチール 全長(mm) 125 質量(kg) 1 対辺(mm) 29・144 適用される管の呼び寸法 32A、40A、50A
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷


1個
3,150 税込3,465
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

仕様 折れ込みボルトの除去に 材質 S45C 全長(mm) 86/110 適合サイズ 1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質 炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ニップルマックス
短ニップル切治具。
トラスコ品番 829-1442 サイズ(inch) 3/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途折れたボルトの抜き取りに 材質 クロームモリブテン サイズ(mm) 先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

1本
28,980 税込31,878
翌日出荷

1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
当日出荷

パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 トラスコ品番 449-9972 材質 冷間引抜鋼管 質量(kg) 0.354 質量(g) 354 パイプサイズ 1” 寸法(全長)(mm) 87
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。 材質 炭素鋼、ステンレス鋼線 呼び 13・20兼用 アズワン品番 64-5156-98
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)内径レンチ セット
内径レンチの必要サイズをセットにしました。
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質 合金工具鋼(SKS) 精度 JIS3級 食付き部の山数 1.5山 表面処理 ノンコーティング 食付 1.5P 加工ねじ テーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)