内径溝入れバイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「内径溝入れバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径溝入れ」、「内径溝入れホルダ」、「スナップ リング溝加工」などの商品も取り扱っております。
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ 距離 切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 タイプ 小内径溝入れ 勝手 右勝手 形状 ひし形75°
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イスカルピコカット
小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
用途内径溝加工(小径加工用)
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランプシステム クランプオン式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
硬度HRC(刃部) 64~67 材質(チップ) NK4 材質(シャンク) S55C
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルホルダ
ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。
用途高強度・断続加工用
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

寸法H(mm) 11.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法WF(mm) 8.30 使用インサート TCIG10... 寸法CWX(mm) 2.50 寸法DCONMS(mm) 12.000 寸法SSC(mm) 10 寸法CWN(mm) 1.50
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


三菱マテリアルホルダ
溝入工具ホルダー
用途内径加工用
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ツーリングコストをミニマムに!。カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。精密に研磨されています。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
使用コーナー数 3 材種 BXC
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ 距離 切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 材種 PR1225 タイプ 小内径溝入れ 勝手 右勝手 形状 ひし形75°
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)