- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 内装 用具のおすすめ人気ランキング
内装 用具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新11,372件の「内装 用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し金ホルダー」、「バール ケース」、「内装用品 ヤヨイ」などの商品も取り扱っております。
撫ブラシやスムーサーに比べ耐摩耗性に優れ、長期間ご使用頂けます。
材質
超高分子量PE
先端厚さ(mm)
2
仕様
入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)
合板(厚約12mm)
材質(ブレード)
ステンレス
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手
20
長さ(m)
2000
材質
ポリエステル100%
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。
カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。
木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm)
120
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途内装バール・曲尺などの収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×330×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。
超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)
115
先端厚さ(mm)
約2
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
超高分子量ポリエチレン
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手
8
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル100%
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品
カギ:2個。ショルダーベルト:1本。工具差し:1枚
材質
本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
鍵
鍵有
ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm)
303
サイズ
10寸相当
刃厚(mm)
0.5
材質(ハンドル)
ABS樹脂
材質(ブレード)
ステンレス
ハンドル厚さ(mm)
最大/約16
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
関連資料
商品使用方法(0.7MB)
鍵
鍵付
脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品
カギ:2個
材質
本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
仕切板
あり
芯材
合板
材質(中皿トレー)
ポリプロピレン(PP)
材質(取手)
ABS樹脂
鍵
鍵有
内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
セット内容
中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ
材質
PC
質量(g)
中サイズ:37。プルタイプ中サイズ:39。ナロウタイプ:15。ワイドタイプ:54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手
30
長さ(m)
2000
材質
ポリエステル100%
超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)
超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り
材質(ハンドル)
木製(表面樹脂塗装)
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力!
用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に
仕様
フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可
材質
高品質ポリエステル
主な用途
設備工事・内装業・DIY・レジャー等に
コーティング
PVC加工
入数
12
耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質
PP(ポリプロピレン)/ABS
使用温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品
カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)
3.7
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
外形寸法(mm)
440×295×335
内形寸法(mm)
410×250×290(240+50)
収納量
最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
335
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)
410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷