内装気密テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「内装気密テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防臭テープ」、「壁紙 補修 テープ」、「クロス ジョイント テープ」などの商品も取り扱っております。
異種下地の継目補強テープ(糊付)です。
長さ(m) 50 テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.11 厚さ×幅W(mm) 0.11×50
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

ヤヨイ化学NEW目地テープ
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。 テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m) 30
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性 気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ジョイント スロットテープ
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.2 1巻長さ(m) 75
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用 厚さ(mm) 0.08 仕様 のり付、低VOC粘着
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm) 35 厚さ(mm) 0.049 長さ(m) 100
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性 気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm) 100 テープ厚さ(mm) 0.29 テープ長さ(m) 100 材質 高強力カビニロンⅡパワロン(糊付) 厚さ×幅W(mm) 0.29×100
1巻
5,198 税込5,718
当日出荷

のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。 優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。 夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。
用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目など 粘着剤厚さ(mm) 0.24
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ 片面 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/10mm) 12 粘着力(N/25mm) 30 剥離紙 なし 特性 気密防水 粘着タイプ 強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm) 35 テープ厚さ(mm) 0.049 テープ長さ(m) 100 仕様 糊なし
1巻
969 税込1,066
当日出荷

高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。 室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。 手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。 耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。 サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。 従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
1巻ほか
679 税込747
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用 テープ幅(mm) 54 テープ長さ(m) 50 種別 粘着付 材質 HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 厚さ(mm) (中央部)約0.7、(端部)約0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

スマートバリュー紙テープ
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
仕様 裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm) 18×33 紙厚(mm) 0.05
1パック(5巻)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm) 14.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 引張強度(kPa) 163.5 見掛密度(kg/m3) 110±20 化学物質安全性参考資料
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 90 テープ長さ(m) 90
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm) 0.2 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様 片面タイプ トラスコ品番 376-2793 質量(g) 210 粘着力(N/10mm) 13 剥離紙 なし 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷