- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- 内装用アクリルコークのおすすめ人気ランキング
内装用アクリルコークのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「内装用アクリルコーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスコーキング剤」、「アクリルコーク」、「ソフトSカン」などの商品も取り扱っております。
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分
変性アクリル樹脂
使用温度範囲
5~40℃
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質
アクリル樹脂系エマルション形
pH値
8.0
比重
1.51(比重びん法)
不揮発分
82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
均一なペースト状
粘度(Pa・s)
100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
待望のツヤ消しノンブリードタイプ。
乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止
危険物の類別
非危険物
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん
主成分
アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量
目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)
180
硬化時間(時間)
24(10mm×5mm/23℃)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん
色
ホワイト
成分
酸化チタン(Ⅳ)
材質
アクリル樹脂系エマルション形
タイプ
防カビ剤入り
比重
1.60(比重びん法)
不揮発分
82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
均一なペースト状
粘度(Pa・s)
120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)
タックフリータイム(分)
25
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
1本(500g)
¥449
税込¥494
当日出荷
フィルム容器で押し出し性良好。
ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。
色つきノズルで視認性アップ。
ロングノズルで作業性アップ。
被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止
天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング
下地のすき間、凹凸補修
危険物の類別
非危険物
壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です
材質
アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤
色
ベージュ
内容量(g)
200
危険物の類別
非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修
容量(g)
500
主成分
アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量
目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)
180
硬化時間(時間)
24(10mm×5mm/23℃)
粘度(Pa・s)
100
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質
シリコーン混和物
規格
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ
15~30
引張強度(MPa)
1.0以上
指触乾燥時間(分)
20以下(JIS A1439による)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。
表面のきめが細かく美しく仕上がります。
硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。
柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。
はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。
硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。
柱と壁、天井のすきまの充てん。
壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。
壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。
成分
アクリル樹脂エマルジョン系
主成分
アクリルエマルジョン樹脂
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約100m/500g
適応下地
石膏ボード
壁紙専用補修剤
ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
エスコ品番
EA930AF-1
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
材質
シリコーン混和物
規格
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ
15~30
伸び(%)
300~600
引張強度(MPa)
1~3
タックフリータイム(分)
5~20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
325g
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
主な用途
ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
成分
変性EVA系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
不揮発分
98%
タイプ
防カビタイプ
規格
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬度
25(shoreA)
破断伸度(%)
250
比重
1.56
引張強度(N/mm2)
(60%)0.15、(最大)0.28
タックフリータイム(分)
60
スランプ(mm)
0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.5kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分
酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容
クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別
非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
セット内容
クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷