- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 円周 測定器のおすすめ人気ランキング
円周 測定器のおすすめ人気ランキング
2025/10/28更新107件の「円周 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径測定」、「円弧マスター」、「円周測定メジャー」などの商品も取り扱っております。
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)
6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)
0.2±0.01
保証精度
直径寸法に対して±0.1mm
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
質量(g)
70
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)
スチール
JIS規格
1級相当(目盛精度/表面のみ)
反射検出距離
20 ~300mm
保存温度範囲(℃)
-10~+55
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
仕様
●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番
65-2167-65
1個
¥9,470
税込¥10,417
翌日出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)
6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)
0.2±0.01
標準張力(N/℃)
20/20
保証精度
直径寸法に対して±0.03mm
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)
スチール、プラスチック
測定範囲(mm)
0~25
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.02
測定子(mm)
丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)
35
主な用途
外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)
±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。
材質
(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類
フリー
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
フラットメーター目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(ケース)
樹脂製
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)
0.5~150
最小読取値(mm)
0.1
付属品
ストラップ
トラスコ品番
311-0168
材質
SUS420J2焼入れ
質量(g)
55
器差(mm)
±0.2
デプスバー
無
全長×幅W×厚さ(mm)
180×39.5×5
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)
12.5
材質(テープ)
ガラス繊維
タイプ
両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
無し
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
314/100π尺目盛(表)、2(裏)
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質
ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.5
被測定物の外周にテープを巻き付けて外径を計るものです。0.1mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度となります。コンパクトですので持ち運びが便利です。
種別
2400~2700mm O.D.
アズワン品番
3-9823-10
校正証明書
一般校正
1式
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)
8
材質(テープ)
ブラックスチール(SK85)
テープ種類
ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
JIS1級
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。
仕様
円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分。ビーム:150mm、300mm 2本入り。
トラスコ品番
285-9874
材質/仕上
鋼
質量(g)
300
本体厚さ(mm)
25
本体寸法(mm)幅
75
ビーム長さ(mm)
300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
直径測定用テープです。
電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。
目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷)
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm)
15~65
テープ幅(mm)
5.0(読取部10)
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品
校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質
ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)
(Y尺)6、(本尺)3
最小表示
C=0.01 / R=0.01
測定項目
C面寸法、外R寸法
測定精度
C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)
C=0.01/R=0.01
測定対象
C面寸法、外R寸法
使用電源
CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能
IP50
測定条件
測定ワーク最小厚み:0.8mm