- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 円形 ゴムのおすすめ人気ランキング
円形 ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新407件の「円形 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム板 丸」、「ゴム円板」、「丸ゴムパッキン」などの商品も取り扱っております。
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質
NR(天然ゴム)
色
黒
形状
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。
材質
CR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)
約-30~120
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
NR(天然ゴム)
形状
丸
色
黒
材質
CNRゴム
種類
丸ワッシャー
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
NR(天然ゴム)
色
黒
外径(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)
1
材質
天然ゴム
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥118
税込¥130
当日出荷
ゴム板です。
直径(Φmm)
55
材質
NBR
厚さ(mm)
3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
68°
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
3
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
70
呼び圧力
10K
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
180℃
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
厚さ(mm)
2
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
材質
NBRゴム(ニトリルゴム)
種類
丸ワッシャー
材質
シリコンゴム
種類
丸ワッシャー