- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 円形 水槽のおすすめ人気ランキング
円形 水槽のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「円形 水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タライ 透明」、「水槽 丸 型 ガラス」、「丸型水槽」などの商品も取り扱っております。
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
材質
硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)
300
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材
使用温度範囲(℃)
20~60
ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質
ホウケイ酸ガラス
運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質
ポリスチレン
容量(L)
約10
付属品
運搬用枠(スチール製コーティング仕上)
寸法(mm)
Φ300×150
使用温度範囲
20~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。
種別
丸型
寸法(Φmm)
300
アズワン品番
31-3002-55
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)
13
材質
本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン)
目盛
最小目盛2L、あとは1L毎
内寸法(mm)
Φ270×260
耐熱温度(℃)
140
外寸法(mm)
Φ294×268
融点(℃)
150
アズワン品番
4-4015-01
TKG品番
9-1422-1001
TKG品番(2017)
6-1276-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(フタ)
PE(軟質ポリエチレン)
形状
丸型
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
厚さ(mm)
0.3
深さ(mm)
50
材質(本体)
ポリカーボネイト
目盛
なし
耐熱温度(℃)
-30~120
材質(フタ)
18-8ステンレス
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です