- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 円形ドラム台車のおすすめ人気ランキング
円形ドラム台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「円形ドラム台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム台車」、「ドラム缶キャリー」、「ドラム缶台車」などの商品も取り扱っております。
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ
全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)
Φ610
キャスター
2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)
139.5
取扱説明書
(3.7MB)
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タイプ
全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)
Φ610
キャスター
2輪自在・2輪自在ストッパー付
ブレーキ/ストッパー
あり
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品
キャスターストッパー(2個)
材質
[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様
Lアングル枠による全周ガイド仕様
積載面寸法(mm)
Φ610
キャスター
4輪自在
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。
材質
本体・金具/ステンレス(SUS304)
仕様
取手付
色
オレンジ
キャスター
固定2個、自在ストッパー付2個
ブレーキ/ストッパー
あり
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)
65Φ
仕様
キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質
ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン
仕様
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
200Lドラム缶用キャリーです。
転倒防止全周ガイド付です。
最大荷重250kgです。
ドラム缶用キャリーです。
ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。
用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップ
トラスコ品番
474-7437
適合機種
200Lドラム缶用
材質
本体:鉄、タイヤ:ゴム
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)
66
全幅(mm)
615
全高(mm)
1500
材質(グリップ)
ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
250プレス車輪×2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。
材質
本体・金具/ステンレス(SUS304)
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質
チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)
6×18
ロードチェーン等級
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番
300-1270
タイプ
4点ガイドタイプ
積載面寸法(mm)
Φ610
キャスター
2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)
165
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。
仕様
油圧式
トラスコ品番
285-2471
ストローク(mm)
310
全長(mm)
820
高さ(mm)
(ドラム缶装着時)最大1345。(下爪)820~1130
全幅(mm)
800
全高(mm)
1050
キャスター
3輪タイプ
前輪内幅WI(mm)
622
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)
280
本体サイズ(mm)
820×780×1250
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)
(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(g)
490
耐荷重(kg)
約30(1台あたり)
日本緑十字社品番
351010
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷