円筒 台のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
301件の「円筒 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒 スタンド」、「すこや」、「円筒」などの商品も取り扱っております。
ユニセイキ円筒スコヤー
・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。
寸法(mm) 100×60(Φ) 直角度(μm) ±(2+1/200) 精度(μm) 2.5 トラスコ品番 466-5465 材質 SK53 形状 円筒型 質量(kg) 1.5 種類 円筒スコヤー 表面硬度 HS-60°
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

新潟理研測範(RSK)精密円筒スコヤ
全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法
用途検査、校正作業に最適。 種類 円筒スコヤ
1個ほか
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所精密円筒スコヤー
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状 円筒型 種類 円筒スコヤー
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)精密円筒スコヤ
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。
用途精密な直角測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニセイキ精密円筒スコヤ
精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
1個
239,800 税込263,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所円筒スコヤ
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

藤田製作所円筒スコヤ
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
種類 円筒スコヤ
1個
189,800 税込208,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク OR
種類 外筒単品 形式 ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様 外筒
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

大菱計器製作所石製円筒スコヤ
材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369,800 税込406,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
1台
449,800 税込494,780
20日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 1.3 材質 SUJ-2 精度(μm) ±1.5 硬度HRC 58
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。 種類 厚形スコヤ
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密直角基準器
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ローレット有 材質 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)I形直角定規 2級
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。 種類 直角定規
1個ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類 平型スコヤ 精度 JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業 材質 炭素工具鋼 種類 台付スコヤ JIS規格 B7526
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 1.3以内 硬度 HV650以上 径精度(μm) ±1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)