- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 円筒錠 ゴールのおすすめ人気ランキング
円筒錠 ゴールのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「円筒錠 ゴール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAMP 鍵」、「goal 円筒錠」、「円筒錠」などの商品も取り扱っております。
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)
27~37
シリーズ
ULWシリーズ
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
シリーズ
USシリーズ
シリンダー
5本ピン
適合扉厚(mm)
30~45
キー
洋白製、3本付
材質/仕上
ステンレス/ヘアーライン
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど
勝手
左右共通
取付扉厚(mm)
30~45
シリーズ
USシリーズ
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
種別
室内側:ノブ、室外側:ノブ
勝手
なし
錠前
空錠
取手
握り玉
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
勝手
なし
錠前
5本ピンシリンダー
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
シリーズ
UHシリーズ
勝手
左右共通
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
記号
(フロント)円筒錠
適合扉厚(mm)
25~30
バックセット
89mm
ビスピッチ(mm)
41
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
100mm
適合扉厚(mm)
25~33
備考
内部レバー・外部握り玉
種類
浴室用
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
勝手
なし
錠前
6本ピンシリンダー
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど
種別
室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ
勝手
なし
錠前
プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど
種別
室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ
勝手
なし
錠前
ウエハーシリンダー
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
内外からキーで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~38
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品
キー3本
形状
(フロント)プレート付
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
22~27
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
勝手
なし
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考
内部レバー
タイプ
室内錠
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
用途事務所、応接室など
仕様
室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)
シリーズ
UCシリーズ
キー数
なし
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)プレート付
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
22~34
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質
ステンレス、ABS樹脂
バックセット
70mm
種類
浴室用
勝手
左右、内外共通
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
仕様
受座:ULウケ
勝手
なし
適合扉厚(mm)
30~45
錠前
空錠
取手
握り玉