円筒錠ラッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「円筒錠ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒錠」、「円筒錠 交換」、「交換用ラッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ バックセット 50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm) 27~37 シリーズ ULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 LZシリーズ、ハイレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズ USシリーズ シリンダー 5本ピン 適合扉厚(mm) 30~45 キー 洋白製、3本付 材質/仕上 ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途握り玉・レバー兼用 材質(本体) プレス 対応商品 ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズ バックセット 60mm 取付穴ピッチ(mm) 42
1個
999 税込1,099
当日出荷

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm) (フロント)25×57 仕様 (角芯サイズ)7mm バックセット 51mm ビスピッチ(mm) 42
1個
779 税込857
当日出荷


1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質 ハンドル:ステンレス シルバー タイプ うちかぎタイプ(表示窓あり) 規格 ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途 トイレ、個室 アズワン品番 64-7754-11
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 ハンドル:ステンレス シルバー タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-09
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合 (フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール 縦(mm) (フロント板)58 横(mm) (フロント板)22.5(25) ビスピッチ(mm) 32、(フロント)42
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途握り玉(ノブ)専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 宮殿1号シリーズ バックセット 65mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手 左右共通 取付扉厚(mm) 30~45 シリーズ USシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)