写ルンですのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
24件の「写ルンです」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェキ」、「チェキプリンター」、「チェキ フィルム スクエア」などの商品も取り扱っております。
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズ f=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能 (フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池 単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー 逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数 27 撮影距離(m) 1~無限遠 シャッタースピード 1/140秒 使用フィルム ISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。 使用フィルム 135フィルム(付属しておりません) レンズサイズ(mm) 31(1枚構成) 絞り F10(固定絞り) 撮影距離(m) 1~∞ シャッター速度(秒) 1/120 使用電池 単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません) 材質(本体) ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×35×63 本体質量(g) 約100(フィルム、電池含まず) セット内容 カメラ本体、ハンドストラップ 保証期間 ご購入日から3ヶ月 仕様 ファインダー視野率:0.7
1台
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm) 82.5×122.9×36.7 質量(g) 255 フラッシュ オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間) 約2~3 液晶モニター 2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm) 10~∞ セルフタイマー 約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数 約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イルフォード35mmフィルムカメラ
楽しく簡単にアナログ写真に挑戦できる35mmフィルムカメラです。31mm、F9の固定焦点広角レンズ、固定シャッター速度(1 / 120s)を備えており、晴れた昼間のシーンを撮影するのに最適です。建物の中や夜間の撮影にはチャージ時間15秒の内臓フラッシュが威力を発揮します。ネガカラーフィルムやモノクロフィルムなど、お気に入りのフィルムをセットして、簡単なスナップショットや雰囲気のあるモノクロシーンを撮影することができます。カメラには手動のフィルム送りホイールがあり、フィルムが終了したら巻き戻しクランクでフィルムを巻き戻します。
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 EV補正:3.0~-3.0EV、自動電源OFF:オフ/1分/2分/3分/4分/5分/10分 付属品 取扱説明書、専用リチウムイオン充電池、 USBケーブル、ポーチ 質量(g) 約73.5 端子形状 mini USB2.0 対応OS WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac レンズ 固定焦点 記録方式 動画/静止画/音声録音 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×60.2×102.5(突起部除く) マイクロホン 内蔵 記録媒体 SD/SDHCメモリーカード(市販品・32GBまで) 液晶サイズ 2.8インチパネル バッテリー リチウムイオン充電池 電池寿命(時間) 動画連続撮影 最大約1.5 ズーム デジタルズーム 4倍 バッテリー電圧(V) 3.7 保存形式 動画:AVI、静止画:JPEG、音声:WAV 撮影距離(m) 1.5~infinity スロット SDメモリーカードスロット バッテリー容量(mAh) 800 F値 F/2.4 f=4.00mm シャッタースピード 1/2~1/2000 sec 静止画サイズ 【21M】5616×3744、【12M】4000×3000、【8M】3264×2448、【5M】2592×1944、【3M】2048×1536、【2M】1600×1200、【VGA】640×480 動画サイズ 【HD】 1280×720、【D1】 720×480、【VGA】 640×480、【QVGA】 320×240 イメージセンサー 800万画素 CMOSセンサー
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影 セット内容 カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 約170(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm) 搭載レンズ:31(1枚構成) 使用電池 単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm) 119x67x44 保証期間 ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒) 1/120 撮影距離(m) 可能:1~∞ 絞り レンズ絞り:F9(固定絞り) 使用フィルム 135フィルム
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
カラー サイズ(mm) 135 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 400
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品 ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB) 質量(g) 18 電源 内蔵リチウムイオン充電池 レンズ f=3.2mm F2.8 有効画素数 約131万画素 メモリー 無し 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×18×36 外部メモリー micro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB) 撮影距離(m) 標準:約0.3~∞ 記録ファイル形式 静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3 出入力ポート USB2.0 静止画サイズ 1280×1024 動画サイズ 720×480(30fps) イメージセンサー 10/1型CMOS
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品 充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g) 約176 電源 充電式リチウムイオン電池 有効画素数 約1635万画素 機能 電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ 2.7型 ズーム(光学/デジタル) 4倍/6倍 対応メディア マイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能 IP6X 撮像素子 1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定 100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約103.2×66.7×52.4 入出力端子 USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影 セット内容 ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 約120(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm) 搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池 単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) 本体サイズ(mm) 110×62×39 保証期間 ご購入日から30日間 撮影距離(m) 1.5m~∞ 絞り レンズ絞り:F9.5(固定絞り) 使用フィルム 135フィルム(35ミリフィルム)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
用途写真撮影 セット内容 カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体) ABS樹脂、アルミニウム 本体質量(g) 約110(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm) 搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池 単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) コーティング 2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚) 保証期間 ご購入日から30日間 撮影距離(m) 1.5m~∞ 絞り レンズ絞り:F8 使用フィルム 135フィルム(35ミリフィルム)
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒 セット内容 Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個) 消費電力(W) 約3 電源 リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数 【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から) 本体質量(g) 349(フィルム別) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.4.2(BLE) 本体外形寸法(mm) 139×127.5×33.7(突起部除く) 解像度 12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 動作環境 5~40℃/2%~80%(結露しないこと) 充電時間(分) 約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります) フォーマット形式 JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像) 画素数 800×1260ドット 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売) 表示色・階調 RGB各色256階調 画面寸法(mm) 62×99 商品タイプ プリンター
1台
17,080 税込18,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品 専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm) 90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g) 210 消費電力(W) 約3 電源 リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数 プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.5.1 動作環境 温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分) 約90~120 フォーマット形式 プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG RoHS指令(10物質対応) 対応 書込速度 画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジフイルムチェキ INSTAX Pal
撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g) 約41(記録メディア、ストラップ含まず) 電源 リチウムイオン電池(内蔵型) 充電時間 約2~3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42.3×43×44.4 ズーム 固定 フラッシュ Auto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m 焦点距離(mm) f=16.25(35mm film換算) 撮影枚数 アプリ未接続時撮影上限:50枚 記録枚数 内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚 対応フォーマット 撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE 撮影距離(cm) 19.4~∞ 絞り F2.2 セルフタイマー 約10秒/約2秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 記録画素数 2560×1920ピクセル オートフォーカス なし(単焦点) 外部インタフェース USB Type C(充電専用)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。 本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。 ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。 スマホをかざすことでARが楽しめます。 AR表示画面は動画や画像でも保存できます。 INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。 メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。 色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。 また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。 1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容 USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm) 質量(g) 236(フィルム別) シリーズ チェキ 電源 リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.4.2(BLE) 印字可能枚数 約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。 解像度 露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 充電時間(分) 約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。) 画面サイズ 62mm×62mm サイズ(mm) 105×37.5×127.5(突起部除く) 画素数 露光:800×800ドット 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
16,480 税込18,128
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
付属品 単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード 電源 単3型アルカリ電池2本 本体質量(g) 約117 有効画素数 1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく) 総画素数 1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS] ズーム 光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 撮影範囲 通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成 7群7枚 撮像素子 1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値 F3.0(W)-F6.6(T) 記録メディア 内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離 4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)