- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 冷却水ヒーターのおすすめ人気ランキング
冷却水ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新124件の「冷却水ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 加熱 ヒーター」、「発熱装置」、「冷凍機コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様
水用
材質(パッキング)
ノンアスベスト(t1.5)
プラグ
SUS304(ステンレス)電解研磨
キャップ
SPCC(塗装)
保護管
SUS316L(ステンレス)電解研磨
切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。
Φ100以上の穴から挿入して使用します。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。
シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。
サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
温度調節範囲(℃)
0~40
電源コード
キャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付
温度コントローラー
液膨式サーモスタット
発熱密度(W/cm2)
2.5
電線断面積(mm2)
1.25
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様
水用
材質(パッキング)
ノンアスベスト(t1.5)
寸法B(mm)
25
プラグ
FC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ
キャップ
SPCC(塗装)
保護管
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
水槽内の液温を冷却することができます。
温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)
約170(水温20℃の時)
付属品
フレキシブルチューブ1m
種別
TRL-107NH
寸法(mm)
205×345×260
質量(kg)
14
消費電力(W)
300
電源
AC100V
温度範囲(℃)
-5~40※加熱能力はありません。
寸法(Φ×mm)
冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管
冷凍機
空冷式60W
冷媒
HFO-1234yf
1個
¥140,000
税込¥154,000
8日以内出荷
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)
【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)
材質
冷却コイル:SUS316L
温度範囲(℃)
-20~30℃(ヒータ無し)
最大揚程(m)(50/60Hz)
4.2/5.6
最大流量(L/min)(50/60Hz)
9/10
ノズル
外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
温度制御
冷凍機ON-OFF制御
温度調節精度
±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
使用周囲温度(℃)
5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×405×545
冷媒
R404A
温度設定
シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
冷凍機出力(kW)
450(空冷式 )
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)
170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7806
材質
(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管
幅(mm)
205
寸法(mm)
冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)
14
高さ(mm)
265
奥行(mm)
345
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
-5~40
チューブ全長(m)
1
冷凍機
空冷式60W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFO1234yf
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
材質
ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)
電源
3相AC200V 50/60Hz
プラグ
PF2(2インチ)
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。
水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。
また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。
水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。
クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。
水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様
クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)
付属品
取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個
表示精度
±1.0℃(水温)
使用周囲温度(℃)
-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)
温度調整範囲(℃)
0~50
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格
S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)
10
温度調節範囲(℃)
0~80
アズワン品番
1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。
材質
【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
15
油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。
防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。
サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。
金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)
2
電源コード
キャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き)
温度コントローラー
液膨式サーモスタット
発熱密度(W/cm2)
2.5
電線断面積(mm2)
1.25
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)
-20~+30
電源
単相AC100V±10% 50/60Hz
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様
油加熱用
型式
A型
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
100(最低液位)
キャブタイヤコード(m)
2(プラグ付)
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様
油用
材質(パッキング)
アスベスト(t1.5)
プラグ
FC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ
キャップ
SPCC(塗装)
保護管
STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)
10×115
温調器タイプ
B、A3
発熱密度(W/cm2)
7.5
仕様
調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別
TC-107
寸法(mm)
180×150×80
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
-99.9~+99.9
対応機種
投げ込みクーラーTRL-107NH
リード線(m)
2
抵抗
側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管
Φ3.2×150mm
1個
¥58,000
税込¥63,800
8日以内出荷
冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。
過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。
スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)
+5~+35℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×320×303
設定温度範囲
-20~+35℃
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷