冷媒プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
179件の「冷媒プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒管キャップ」、「フレアパッキン」、「ブレーキパイプフレアナット」などの商品も取り扱っております。
1個
209 税込230
3日以内出荷

1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途銅管用継手。 種類 銅管用継手 形状 キャップ 使用流体 水、空気、油 材質 黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用温度(℃) -50~150
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
2,950 税込3,245
当日出荷


1セット(10個)
5,000 税込5,500
翌日出荷




六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に 材質 黄銅 形状 プラグ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油 面取り寸法C(mm) 1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(4個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 ナット 材質(本体) フッ素樹脂 材質(ナット) フッ素樹脂製 最高使用温度(℃) 100
1個
489 税込538
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)