- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 冷媒管 ジョイントのおすすめ人気ランキング
冷媒管 ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新115件の「冷媒管 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 接着剤」、「銅 管 継手 フレア」、「送油管継手」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
新冷媒2種対応ナット
適合銅管径
3/4"(19.05mm)
取付ねじ
R3/4"
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
新冷媒2種対応ナット
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状
ソケット
材質(本体)
C3771
最高使用圧力(MPa)
-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体
冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)
C3771
再生紙使用マーク
適合
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様
異径タイプ
適合銅管径
5/16"(7.93mm)
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
透明性あり、速乾タイプです。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。ポリプロピレンにも接着出来ます。
用途冷媒管保温材のジョイント接着に。
色
クリア
容量(mL)
170
質量(g)
200
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
374-8227
使用温度範囲(℃)
-20~100
主成分
SBR系溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A5549 F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1本(170mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
適合サイズ
銅管:5/16"(7.93mm)
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管
材質
本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
4.3
使用冷媒
R32、R410A
適合パイプ
JIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H
関連資料
施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)
取扱説明書
(0.77MB)
冷却温度(℃)
-40~130
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類
継手
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手
形状
コイル、直管
区分
質別:O、1/2H
肉厚(mm)
適合:0.8~1.2
最高圧力(MPa)
4.3
JIS規格
JIS H 3300 C 1220T
冷媒
R32、R410A、R407C、R404A、R22
適合温度(℃)
-35~120