冷媒管 溶接棒のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
105件の「冷媒管 溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 ロウ付け」、「ろう材」、「銅ロウ付け」などの商品も取り扱っております。

付属品 NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg) 1.54 能力 軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m) 1.5 燃焼時間(分) 約120 トーチ本体寸法(mm) Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h) 200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質 銀40%含有 長さ(mm) 500 融点(℃) 780 引張強度(N/mm2) 539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1 成分 銀35%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9160 長さ(mm) 300 質量(g) 23 使用温度(℃) 745 寸法(Φ×mm) 1.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm) 500 材質 銅:93%、リン:7% JIS規格 BCup-2 融点(℃) 705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8% トラスコ品番 376-9186 長さ(mm) 300 使用温度(℃) 735 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
959 税込1,055
当日出荷

流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm) 500 材質 銅:91%、リン:7%、銀:2% JIS規格 BCup-6 融点(℃) 640~788
1パック(150g)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。 成分 P(リン)7.0%、Cu(銅)残 全長(mm) 500 規格 JIS-Z-3264:BCuP-2 温度(℃) ロウ付/735~845
1個
9,300 税込10,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm) 500 JIS規格 BCuP-2 材質 (リン)6.8~7.5%、(銅)残り% 融点(℃) 710~約795 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒長(mm) 1000 使用温度範囲(℃) 約900~950 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5kg)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ 低温タイプ 活性温度(℃) 600~850 適合ロウ材 銀ロウ、リン銅ロウ 適合母材 鉄、非鉄とその合金 アズワン品番 64-6751-97
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 銀40%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9224 長さ(mm) 300 質量(g) 25 使用温度(℃) 780 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

日本エア・リキードウェルディングトビノ
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。 長さ(mm) 1000 硬度 90~95Hv 引張強度 363~412N/mm2 伸び(%) 28~33 衝撃値(J/cm2) 59~88
1パック(5kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm) 2 成分 錫95%、アンチモン5% エスコ品番 EA310B-5 タイプ 高強度 質量(g/巻) 500 融点(℃) 240
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番 494-8173
1個(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。 径(Φmm) 2 質量(g) 500
1箱(500g)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

適合 銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番 376-9275 タイプ 液状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷