- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 冷媒管キャップのおすすめ人気ランキング
冷媒管キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「冷媒管キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアナット メクラ」、「エアコン 配管 キャップ」、「配管用キャップ」などの商品も取り扱っております。
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
材質
真鍮
1セット(10個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
種類
銅管用継手
形状
キャップ
材質
銅
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途1/4フレア用
材質
樹脂製
1パック(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
種類
銅管用継手
形状
キャップ
材質
リン脱酸銅
仕様
給湯用銅管継手
用途銅管用継手。
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
管端部からのゴミ等の異物混入をふせぎます。
1パック100個入。
日本製。
銅管の管端部等に取付けてください。
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレアナットとともに使用し目隠しします。
1セット(10個)
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品
銅パッキン付
材質
C1220
規格
TAK
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
キャップ
材質(本体)
フッ素樹脂
材質(ナット)
フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)
100
エスコ品番
EA400AA-2
1個
¥900
税込¥990
欠品中