- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 冷水のおすすめ人気ランキング
冷水のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新608件の「冷水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷水器」、「冷水筒」、「冷水服」などの商品も取り扱っております。
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900トラスコ品番462-9990幅(mm)232質量(kg)40高さ(mm)868奥行(mm)497電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16温度調節範囲(℃)-20~20使用環境温度(℃)5~35
1台
¥279,800税込¥307,780
翌々日出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)フィルム厚さ(μm)55
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。
材質ポリプロピレン
ポカリスエットをまとめてつくれます。
タイプ13リットル用コード42493907アズワン品番65-0395-10
1個
¥5,398税込¥5,938
3日以内出荷
ユニットJIS配管識別テープ ASタイプ
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ色青使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却冷却能力(W)180トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥149,800税込¥164,780
翌日出荷
立てた状態のペットボトルの隙間などに入れることができ、小さなスペースを上手に使えます。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
材質外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入)質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×190
1個
¥299税込¥329
当日出荷
昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ寸法L(mm)50
GoldenMean(ゴールデンミーン)クーラーBOX洗浄剤
魚の臭い、ヌメリが取れる。手を汚さずにいつも清潔。
「ポン」と入れるだけで簡単綺麗!クーラーBOX洗浄剤は、使用後のクーラーに水を張り錠剤を入れるだけで「洗浄」「除菌」「消臭」「ヌメリ取り」ができるタブレット型洗浄剤です。
1本品を使用する前に、汚れたクーラー内を軽く水で洗い流してください。
2水をクーラーのフタに触れる位まで一杯に張ってください。
3錠剤を張った水の中に入れ、クーラーのフタを閉めてください。
※大型クーラーの場合は水18リットルあたり1錠の割合で追加してください。
4一晩放置し、翌日その水を捨て、簡単に水で洗い流してください。
用途クーラーボックスの消臭・除菌・ヌメリ取り用正味量3g×6錠成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(ミニタブB-4)液性弱アルカリ性
1個
¥479税込¥527
6日以内出荷