冷蔵庫 小型 冷凍庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
130件の「冷蔵庫 小型 冷凍庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリンク冷蔵庫」、「ミニ 冷蔵 冷凍庫」、「冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg) 21 内寸法(mm) (上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L) 冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W) 68 冷却方式 コンプレッサー方式 電源(AC100V) 50/60Hz 外寸法(mm) 470×450×632 アズワン品番 2-2041-12 庫内温度(℃) 約5 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品 製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg) 15 ホワイト 容量(L) 46 電源(V) AC100(50/60Hz) 幅(cm) 44.5 定格電流(A) 0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W) 39/37(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×45×49.6 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 111/111
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
仕様 庫内灯(LED):2W 種別 電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質 スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm) 1060 奥行(mm) 535 間口(mm) 475 電源(V) AC100 50/60Hz共用 消費電力(W) 52/50 定格電流(A) 1.1/1.0 本体質量(kg) 約32.0 電源コード(m) 約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB) 24 冷媒 R600a/41g 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 192/190 グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 87L
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人 性能 フリーザー:フォースター 質量(kg) 24.5 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電動機:70、電熱装置:8 冷却方式 直冷式 運転音(dB) 約23 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47.5×50.7×86.2 温度調節 (ダイヤル)7段階 冷媒 ノンフロンR600a 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 194 省エネ基準達成率(%) (2021年度)105 定格内容積(L) 全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品 製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能 冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質 鋼板、PS、ガラス 質量(g) 28000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 記号 フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 478×509×852 扉開閉方式 右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz) 【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年) 207 省エネ基準達成率(%) 101 定格内容積(L) 【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品 製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質 鋼板、PS 質量(g) 17000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×492 保証期間 お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz) 50/52 年間消費電力量(kWh/年) 120 省エネ基準達成率(%) 129 定格内容積(L) 45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 仕様 庫内灯/15W 質量(kg) 約22 容量(L) 93 ドア 1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様 製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン 寸法(mm) 据付必要奥行:596 質量(kg) 18 オフホワイト 定格消費電力(W) 電動機:39(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×496×695 年間消費電力量(kWh/年) 177(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%) 100 グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 75(食品収納スペースの目安:54)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ 超薄型 消費電力(W) (冷却時)130 温度設定 (冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 定格内容積(L) 45 付属品 網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 15 冷却方式 冷気自然対流式 運転音(dB) 24 温度調節 ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz) (電動機)55/55 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-02 ドア 左開き 霜取方法 手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz) 1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年) JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質 外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂 質量(kg) 約33 消費電力(W) 80/80(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 15A 内容量(L) 約69 外寸法(mm) 550×620×630 冷媒 R-600a(HCノンフロン) アズワン品番 2-1122-02 冷却能力(℃) -28~-14(周囲温度30℃) 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。冷凍庫を搭載しているので、氷やアイス、冷凍食品もしっかりと冷凍保存できます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。
幅(mm) 470 定格内容積(L) 87(冷凍室:26、冷蔵室:61) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×500×845 質量(kg) 約24 電源(V) AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年) 202 冷却方式 直冷式 温度調節 8段階(切、1~7まで調整可能) 騒音値(dB) 30 (50/60Hz共通) 冷媒 ノンフロンR600a コード長さ(m) 約1.8 付属品 製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、清掃棒
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L) 46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×447×496 付属品 製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 15 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg) 30 電源コード(m) 約1.8 冷却方式 直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃) 5~35 保証期間 1年 使用周囲湿度 20~80%(結露なきこと) 冷媒 ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス 付属品 卵ケース、製氷皿 性能 冷凍室:フォースター 質量(kg) 39 ホワイト 容量(L) 173(冷蔵室121/冷凍室52) 電源(V) AC100(50/60Hz) 幅(cm) 50 耐荷重(kg) 天面:30 定格消費電力(W) 電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.9 耐熱温度(℃) 天面:100 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 50×56×142.2 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 53 年間消費電力量(kWh/年) 250/250(50/60Hz)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様 冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品 霜取り用へら×1 質量(kg) 16 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 幅(cm) 47.4 定格消費電力(W) 電動機:60 電源コード(m) 1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47.4×45×49.6 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 111 定格内容積(L) 31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L) 冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W) 68 質量(kg) 14 電源(V) AC100(50/60Hz) 内寸法(mm) (上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式 コンプレッサー方式 外寸法(mm) 450×450×510 アズワン品番 2-2041-11 庫内温度(℃) 約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)