- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 冷蔵庫 運搬のおすすめ人気ランキング
冷蔵庫 運搬のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新133件の「冷蔵庫 運搬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫運搬マット」、「引っ越し バンド」、「冷蔵庫運搬ベルト」などの商品も取り扱っております。
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質
ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様
カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)
(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別
外輪タイプ
質量(kg)
7
高さ(mm)
1264.9
材質(本体)
アルミ
全幅(mm)
507.6
耐荷重(kg)
180
材質(キャスター)
TPR
荷台寸法(長さ)(mm)
355
荷台寸法(幅)(mm)
195
使用車輪(Φmm)
200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
20kgの力で140~180kgを持ち上げられます。(持ち上げ倍率7~9倍)。 最大200kgまで移動可能。 家庭用大型冷蔵庫の引出し、移動、脚の調節が1人でできます。 家庭用冷蔵庫の修理や入れ替えするときに前面方向に引出し、移動や再設置が1人で容易にできます。・TA823PS 床保護シートとの併用をおすすめします。 サイズ…全長260mm セット内容…リフター×2。 台車サイズ…W80×H28×D120mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
伸張時:5、伸縮時:15
色
青
高さ(cm)
110
材質(中綿)
ポリエステル綿
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)
420(パイプ)
質量(kg)
1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)
1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)
150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ハンドル付きで荷物の移動の際に便利なマットです。重い荷物を移動させる場合に便利です。ハンドル付きの為重量物を乗せて引っ張り移動が可能です。
用途荷物の運搬・養生・催事ごと。
材質
ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)
1200×900
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
100kgの重いものでもたった19kgの力で楽々持ち上げられます。 最大300kgまで移動可能。・TA823PS床保護シートとの併用をおすすめします。 リフターサイズ…320mm。 台車サイズ…W80×H30×D100mm。 セット内容…リフター×1 台車×4
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番
452-6741
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
1090
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)
0.36
荷台寸法(長さ)(m)
0.23
全幅(m)
0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
用途荷締作業に
色
ブルー
バックル
ラチェットバックル
材質(ベルト)
ポリエステル
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番
467-9041
材質
本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)
800
タイプ
シングルB
吸着力
25kgまで
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る)
921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適
材質(本体)
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
エスコ品番
EA520CA-1
幅(mm)
350
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
165×6個
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
45
奥行(mm)
355
全幅(mm)
610
全高(mm)
1155
耐荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
355×350
材質(荷台)
スチール
1個
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別
両端アイ形
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状
両端アイ形
使用温度(℃)
100以下
ベルト厚(mm)
7
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容
持ち上げ棒×1、台車×4
材質
持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)
持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)
持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)
持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書
(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2人用の重量物輸送シートです。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。
仕様
肩当て付(2か所)
トラスコ品番
584-0060
長さ(mm)
1400
幅(mm)
800
寸法(mm)
2550(ベルト長さ)
質量(kg)
2.1
耐荷重(kg)
200
1枚
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン
最大荷重(kg)
1000未満
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。