冷蔵庫 重 さのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
144件の「冷蔵庫 重 さ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 冷凍 冷蔵庫」、「冷蔵庫 130L」、「冷蔵庫 100l」などの商品も取り扱っております。
アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
仕様 庫内灯(LED):2W 種別 電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質 スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm) 1060 奥行(mm) 535 間口(mm) 475 電源(V) AC100 50/60Hz共用 消費電力(W) 52/50 定格電流(A) 1.1/1.0 本体質量(kg) 約32.0 電源コード(m) 約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB) 24 冷媒 R600a/41g 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 192/190 グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg) 36 間口(mm) 444 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×536×1518 電源コード(m) 1.9 定格内容積(L) 170
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品 冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源 AC100V・50/60Hz
1個(412L)ほか
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 仕様 庫内灯/15W 質量(kg) 約22 容量(L) 93 ドア 1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品 製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能 冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質 鋼板、PS、ガラス 質量(g) 28000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 記号 フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 478×509×852 扉開閉方式 右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz) 【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年) 207 省エネ基準達成率(%) 101 定格内容積(L) 【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品 冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源 AC100V・50/60Hz
1個(152L)ほか
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ホワイト 質量(g) 31000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×525×1160 扉開閉方式 右開き 年間消費電力量(kWh/年) 230 省エネ基準達成率(%) 2021年:100 定格内容積(L) 【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
1台
39,880 税込43,868
翌々日出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L) 【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62 寸法(mm) 約474×535×1496 質量(g) 40000 材質 鋼板、PS、ガラス等 性能 【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5 年間消費電力量(kWh/年) 285 省エネ基準達成率(%) 101 コード長さ(m) 約1.8 冷却方式 直冷式 保証期間 お買い上げ日より1年間 幅(mm) 474
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。 性能 冷凍室:フォースター 質量(kg) 30 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 定格消費電力(W) 電動機:65/60(50/60Hz)、霜取装置4/4(50/60Hz) 内容積(L) 有効:冷蔵室73/冷凍室33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×495×1130 電源コード(m) 1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×495×1130 保証期間 1年 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:65/60 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 31 断熱材 シクロペンタン 年間消費電力量(kWh/年) 268(50/60Hz) 定格内容積(L) 106(冷蔵室73、冷凍室33)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)2ドア冷凍冷蔵庫 120L
シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は111%。
性能 フリーザー:フォースター 質量(kg) 29 ホワイト 高さ(mm) 1075 奥行(mm) 534、据付必要奥行寸法:634 容量(L) 120【冷凍室】29 <26> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】91 <76> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm) 452 定格消費電力(W) 電動機 65、電熱装置 73 電源電圧(V) 単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式 直冷式 ドア 数:2 霜取方法 方式:手動 運転音 約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年) 209 省エネ基準達成率(%) 目標年度2021年度:111
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス 付属品 卵ケース、製氷皿 性能 冷凍室:フォースター 質量(kg) 39 ホワイト 容量(L) 173(冷蔵室121/冷凍室52) 電源(V) AC100(50/60Hz) 幅(cm) 50 耐荷重(kg) 天面:30 定格消費電力(W) 電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.9 耐熱温度(℃) 天面:100 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 50×56×142.2 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 53 年間消費電力量(kWh/年) 250/250(50/60Hz)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg) 21 内寸法(mm) (上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L) 冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W) 68 冷却方式 コンプレッサー方式 電源(AC100V) 50/60Hz 外寸法(mm) 470×450×632 アズワン品番 2-2041-12 庫内温度(℃) 約5 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。 種別 直冷式 質量(kg) 25 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 55 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 定格消費電力(W) 電熱装置:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×500×857 電源コード(m) 1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×500×857 保証期間 お買い上げ日より1年 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 31 断熱材 シクロペンタン 年間消費電力量(kWh/年) 203/203(50/60Hz) 定格内容積(L) 86(冷凍室26、冷蔵室60)
1台
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。 高さ(mm) 1917 電源(V) 単相100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.3 冷却能力(℃) 2~14
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L) 410 外形寸法(mm) 615×619×1894 庫内寸法(mm) 522×510×1695 温度(℃) 冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg) 90 消費電力(W) 250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年) 1073/955 収納本数(本) 大ビン約162/中ビン約196 付属品 網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 87L
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人 性能 フリーザー:フォースター 質量(kg) 24.5 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電動機:70、電熱装置:8 冷却方式 直冷式 運転音(dB) 約23 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47.5×50.7×86.2 温度調節 (ダイヤル)7段階 冷媒 ノンフロンR600a 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 194 省エネ基準達成率(%) (2021年度)105 定格内容積(L) 全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。 付属品 製氷皿 性能 (冷凍室)フォースター 質量(kg) 19 ホワイト 間口(mm) 478 電源 AC100V(50/60Hz) 内容量(L) 92 運転音(dB) 26 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47.4×44.7×83.1 温度調節 7段階 冷媒 R600a 取扱説明書 (4.11MB) 扉形式 右開き 期間消費電力量(kWh) 189(50/60Hz)/年
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷