凍結乾燥器のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
118件の「凍結乾燥器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーズドライ」、「ドレン ポット」、「遠赤外線 乾燥機」などの商品も取り扱っております。
アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
133,000 税込146,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番 1-6098-01 仕様 冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm 材質 真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 観測窓:280×270 質量(kg) 約29 外寸法(mm) 380×350×520 庫内寸法(mm) 300×300×285 真空到達度 133Pa(1Torr)
1台
412,000 税込453,200
当日出荷

使いやすい英語・日本語表記です。 温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。 濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。 蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。 フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
1個
267,000 税込293,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番 2-7837-11 材質 PC(ポリカーボネート) 質量(kg) 7 電源 AC100V、50/60Hz 内容量(L) 約19 センサー K熱電対 ヒーター 200W 温度ヒューズ 99℃でOFF 記名板寸法(mm) 200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃) 室温+20~80 真空計(MPa) 0~0.1 バルブ ニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却トラップ
遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。
機能 スタンバイランプ 安全機能 漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ 質量(kg) 約15 温度(℃) 【最低到達】-30 除湿量 Max.150mL(液回収) 接続口径(Φmm) 【ガラスコンデンサ】10 入力電源(V) AC100(50/60Hz)5.4A/540VA 材質 【トラップ槽・冷却コイル】SUS304 冷媒 R134a 外寸(mm) 183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です 槽内寸法(mm) 内径90×145 使用環境温度(℃) 5~35 容量(L) 0.85 コード 257440 仕様 【冷凍機】空冷式 出力100W アズワン品番 63-1394-83
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番 1-6000-01 仕様 真空室内温度調節範囲:室温~150℃。乾燥品到達最高温度:275℃。真空バルブホースニップル径:Φ8mm。加熱温度範囲(℃):常温~275 付属品 金網棚:2枚 材質 真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 観測窓:280×270 質量(kg) 約31 電源 AC100V 50/60Hz 内寸法(mm) 300×300×275 電源コード(m) 約1.5 3Pプラグ ヒーター容量(W) 500 真空到達度 133Pa(1Torr)
1個
435,000 税込478,500
10日以内出荷

1個ほか
31,900 税込35,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa) 1.4 空気圧力(MPa) (入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃) 5~80 出口空気圧力露点(℃) 10以下 定格使用圧力(MPa) 0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質 棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径 吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192 入力 7.7A,0.77lVA 加熱方式 缶体加熱 ヒーター容量(kW) 0.75 温度センサー SSR出力Pt100Ω 温度制御 P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg) 等分布:15 温度調節精度 ±1.5℃ 棚ピッチ(mm) 90 温度調整範囲(℃) 40~240 棚段数(段) 2(固定) 庫内容量(L) 10
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚) 1 制御方法 マイコン制御 温度表示方式 デジタル方式
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。トラップとデュワー瓶を兼用
種別 下部バルブ アズワン品番 2-8099-04
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。 水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け トラスコ品番 838-8286 材質 ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン 質量(kg) 10 ファン ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
1個
379,800 税込417,780
30日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質 棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径 吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300 入力 12.5A、1.25kVA 加熱方式 缶体加熱 ヒーター容量(kW) 1.2 温度センサー SSR出力Pt100Ω 温度制御 P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg) 等分布:15 温度調節精度 ±1.5℃ 棚ピッチ(mm) 71 温度調整範囲(℃) 40~240 棚段数(段) 4(固定) 庫内容量(L) 27
1台
479,800 税込527,780
15日以内出荷

真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置 容量(mL) 500 外形寸法(mm) Φ160×208H
1台
197,900 税込217,690
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine微量真空乾燥器
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
仕様 減圧可能範囲:0.1MPa TGK品番 692-61-21-55 質量(kg) 6.6 電源 AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード 温度範囲(℃) 室温+5~Max.200 ヒーター(W) 200 温度精度 ±0.1℃ 本体外形寸法(mm) 287×222×154H ベルジャー内寸法(ΦXHmm) 112×120 温度調節 デジタル表示PID制御 ブロック寸法(mm) Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴 プレート寸法(Φmm) 105(平面部)
1台
319,000 税込350,900
3日以内出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg) 約5.7 消費電力(W) 約530 使用電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃) 約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約43.5×31×31 使用期限 エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク 適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷


ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa) 約133(1mmHg) 付属品 磁製プレート×1枚 外径(Φmm) 金属コック部/9 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)