- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 凍結防止水抜き栓のおすすめ人気ランキング
凍結防止水抜き栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「凍結防止水抜き栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水抜き栓」、「凍結防止 水栓柱」、「凍結防止水栓」などの商品も取り扱っております。
冬場の凍結を防止するアイテム。
冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。
ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。
お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質
[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合
JIS規格水栓呼13用
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。
形状
ストレート
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
アズワン品番
64-6501-05
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
いつでもどこでも凍結を防止。
蛇口をひねる度に水抜きが行われるから、水の抜き忘れが起きず、水抜きの習慣がない地域でも安心して使用できます。
住宅の壁面や植栽に合わせやすいカラーを揃えました。
使用するたびに水抜きが行われるので、水抜き忘れがありません。寒冷地に限らず、広い地域で使用できます。
質量(kg)
3.8
付属品
ホースジョイント式吐水口
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×1088×64
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)
CAC406、SUS304
材質(シール)
NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
接続口径(Φmm)
20
吐水口径(Φmm)
13
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。
参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質
黄銅
寸法(mm)
Φ35×H67×D44
質量(kg)
0.3
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様
固定コマ、ストレーナ付、水抜き付
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
水抜栓 【本州向け】
材質(本体)
CAC406
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様
固定コマ仕様
材質
黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)
13
使用圧力(MPa)
0.04~0.75
使用温度(℃)
-15~80
色(キャップ)
黄色
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法
13
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに
材質
保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み
幅(mm)
87
奥行(mm)
89
配管接続方向
下出し
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質
本体:CAC406立上り管:SUS304
使用流体
水道水(60℃以下)
接続口径(Φmm)
20
水圧
(使用)0.75MPa以下