凸凹のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
1,287件の「凸凹」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外・凸凹面」、「デコボコシート」、「凸凹板」などの商品も取り扱っております。
でこぼこ透明シート アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]でこぼこ透明シート
材質:PVC。サイズ:380×270×シート厚0.2mm。セット内容:5枚組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)380×270×0.2内容素材科目図工
1セット(5枚)
546税込601
3日以内出荷

緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシールランキング2位
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業)ランキング3位
この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウレタンフォーム 波型 篠田ゴムランキング4位
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。材質ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

波型クッション カーボーイランキング5位
複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9材質EVA樹脂幅(mm)900全長(mm)600質量(g)480
1枚
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形透明
1シート(100粒)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。 難燃性です。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。 体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。グリーン材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.5長さ(m)20幅(m)0.915
1本
19,980税込21,978
翌々日出荷

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。 難燃性です。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。 体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。グリーン材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.5長さ(m)20幅(m)0.915
1本
15,980税込17,578
翌々日出荷

アプソンEP150
極細繊維が凸凹に面に入り込む! スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!
材質ナイロン・ポリウレタンフォーム適合本体タートルホルダー寸法(mm)95×150×20繰り返し・詰め替え対応
1パック(5枚)
2,198税込2,418
当日出荷

アトムリビンテッククリヤーバンポン
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
材質PUR(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66仕上透明特性耐摩耗性
1シート(202個)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)凸凹壁用プレート
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様凸凹壁対応適合物干EP/EPL
1袋
2,698税込2,968
3日以内出荷

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。材質ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット長さ(mm)1500材質PVC形状薄手メッシュタイプ
1巻
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
1シート(202個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。波型形状タイプ
用途食器や荷物の安定に。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。フロアマットやコースターに。下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
1巻ほか
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
1パック(2枚)ほか
4,698税込5,168
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度60(針入度1/10mm)伸び(%)205熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)危険物の類別非危険物
1枚
6,098税込6,708
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)