刃物で切れない手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「刃物で切れない手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐切創手袋 レベル5」、「切れない手袋」、「食肉加工用手袋」などの商品も取り扱っております。
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本) 2 材質(すべり止め) 塩化ビニール
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本) 2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。 材質(すべり止め) ポリ塩化ビニル コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) 表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
1双ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業 材質(すべり止め) 天然ゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など 付属品 インナー手袋×1枚 タイプ 左右兼用1枚入り 入数(枚) 1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部) ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。 線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。
入数(枚) 1 機能 耐切創性 左右区別 左右兼用
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 厚さ(mm) 1.26 規格 EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 掌部 材質(繊維部) HPPE、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応) 対応 EN388規格 EN388:2016
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm) 1.4 材質(すべり止め) ポリウレタン樹脂 コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) 超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 色(手首部) レッド
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットレベル5のヨーロッパ基準をクリアしている切創用、高強力ポリエチレンの長繊維を主とした編手袋 ウレタン樹脂コーティングしておりますので、耐切創性に優れ通気性が良く長時間の作業も快適 編手に長繊維を使用しておりますので手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています 滑り止め効果もあり。次亜塩素酸消毒による繰り返し使用が可能 カットレベル5(EN388)
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取り扱い、アルミサッシ組み立てなど
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
左右区別 左右兼用
1枚
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番 335-7074 厚さ(mm) 3.38 質量(g) 58 規格 EU 材質(繊維部) アラミド(ケブラー(R))
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 厚さ(mm) 1.4 グレー 規格 EN388 2003、EN388 2016 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) 超高強度ポリエチレン、綿
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部) スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)