- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 刃研ぎ名人チェーンソーのおすすめ人気ランキング
刃研ぎ名人チェーンソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新146件の「刃研ぎ名人チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃研ぎ」、「刃研ぎグラインダー」、「刃物研ぎ」などの商品も取り扱っております。
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])
22000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
60
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
付属品
超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド
本体質量(g)
650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])
30000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
(モーター)100
コード長さ(m)
2
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
本体寸法(mm)
90×230×50
材質
ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容
電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)
610
トラスコ品番
423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])
22000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
60
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
付属品
軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド
本体質量(g)
650
目立て角度(°)
30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。
プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。
仕様
丸やすり4.0mm付
適合
チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)
100
消費電力(W)
100
砥石径(Φmm)
40
定格時間(分)
30
質量(g)
610
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。
誰でも研げる!どこでも研げる!
目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に
高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。
充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。
目立ての効果
・作業効率がよくなります。
・身体の疲労が軽減します。
・安全性が高まります。
・まっすぐ切れます。
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)
DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)
連続使用時間(分)
約30
目立て角度(°)
30
質量(g)
225(電気含まず)
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)
95×43×28
材質
工業用電着ダイヤモンド
質量(g)
27
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ちやすい細身の軽量ボディ
チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単
回転数(min-1[r.p.m])
15000
電源(V)
単相100
電流(A)
0.65
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
2
チャック寸法(mm)
(径)3.0
長さ(mm)
250
付属品
軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ
質量(kg)
0.45
トラスコ品番
379-8925
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。
また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
タイプ
ホイル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1430×1000×880
乾燥質量(kg)
450(本体のみ)
チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に
材質(アダプター)
(砥石・ヤスリ)スチール
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
160
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
121×121×68
適合
チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)
砥石取付軸(Φmm)
(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心!
車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。
電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。
超軽量!シガー電源だと約270g!
DC12V車専用コードの長さは約3.0m。
単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用
モーター回転数(min-1[r.p.m])
25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)
DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)
付属品
軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター
連続使用時間(分)
約30(電池でご使用の場合)
目立て角度(°)
30
仕様
シガー電源アダプター付・コードレス
質量(g)
225(電池含まず)
種別
ガイド固定式
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100
消費電力(W)
90
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品
替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様
チップソー(230・255mm)対応
質量(g)
3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合
N-820・821・823・842
適合材
超硬合金
ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合
N-820・821・823・842
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。
セット内容
パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナー
タイプ
一般
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途研削/研ぎ・刃付け
軸径(Φmm)
3.2
質量(g)
15
チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)
95×43×28
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷