分別ハサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「分別ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル カッター」、「座卓テーブル」、「特殊鋏」などの商品も取り扱っております。
これ一本で分別らくらく、万能型のはさみです。
幅(mm) 60 高さ(mm) 8 奥行(mm) 170 グリーン購入法 適合
1丁
999 税込1,099
当日出荷

11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし 全長(mm) 約165 仕様 テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能 質量(g) 75 材質(キャップ) PP 材質(刃) ステンレス 材質(ハンドル) ABS
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

分別バサミはしょうゆやドレッシングなどのガラス瓶に付いているプラスチックのキャップを外すための道具です。
全長(mm) 153 材質 ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
999 税込1,099
当日出荷

資材ごみの分別に便利な11機能付。
全長(mm) 160 材質 刃材:ステンレス420J2 ハンドル:ABS樹脂 キャップ:PP樹脂 質量(kg) 0.05 TKG品番 9-0587-0801 TKG品番(2017) 6-0527-0901
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

分別したいその時に! はずしにくいボトルのリングもキレイに分別できます。 取りにくい注ぎ口はずし・ラベルはがしに。 ペットボトルのキャップ開けにも子供からお年寄りまで、暮らしの「できない」を解決する「かるラク」シリーズ。 暮らしの中で思い通りにできず不満を感じる暮らしの「できない」を「できる」ようにしたい。 その思いをカタチにしました。 お子様からお年寄りまで、どなたでも安全簡単にお使い頂けるようにこだわりました。
材質 ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 質量(g) 68 寸法(cm) 約10×15.8×1 アズワン品番 64-3675-43
1個
889 税込978
当日出荷

資源再生の為に分別収集。
用途ガラス瓶のキャップ、ペットボトルのリング外しに。 質量(g) 29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×20×7 材質(ハンドル) ABS樹脂 材質(ブレード) ステンレススチール
1個
459 税込505
当日出荷

段違い刃により、ペットボトルが手に当たらずスムーズにカットできます。 刃の先端が特殊な形状になっており、ペットボトルを簡単に切り始められます。
材質 刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm) 160 刃長(mm) 34
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

レイメイ藤井リサイクルはさみ
刃渡り(mm) 160 材質 ハンドル:エラストマー(再生樹脂50%使用)、刃:ステンレススチール 全長(mm) 160 質量(g) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×9×160 グリーン購入法 適合
1個
739 税込813
当日出荷

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。 材質(グリップ) PP 刃厚(mm) 約2.3 硬度HRC(刃部) 53±2 材質(刃) SUS420J2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペットからダンボールまで、ゴミの解体 分別に便利な万能ばさみ。「逃げ溝」に通して切断するので、手に当たらず思いのままに切断できます。
全長(mm) 250 材質 本体/炭素鋼、グリップ部/塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃) 65 TKG品番 9-0587-1001 TKG品番(2017) 6-0527-1801
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。 切断能力(mm) アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(刃) ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

つかんだものを逃がさないギザ刃で楽々カット。アップハンドル。とがった刃先で切り込みやすい。ステンレス製。
全長(mm) 175 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(刃) ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
5日以内出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズ Scotch 刃部加工 チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
切断能力 ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ 刃厚(mm) 2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶のプルタブやボトルキャップをラクに開けられるオープナーです。醤油やみりんなどのボトルキャップも開けられます。
材質 本体:ステンレススチール/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm) 約146×48×15 質量(g) 約83
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質 (本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 265×85×20 適合寸法(mm) 缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

レイメイ藤井リサイクルハサミ
アルミ缶、ペットボトル、竹ひご等が簡単に切れるハサミです。
グリーン購入法 適合 幅(mm) 100 高さ(mm) 200 奥行(mm) 11
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

円形の先端部でガラスビンの樹脂キャップをはずせます。 後部ツメでステイオンタブ缶のタブを起こせます。 後部ツメでプルトップ缶のタブを起こせます。 後部ツメでラップ等の刃をはずせます。 後部ツメでカレー粉缶等のリム付缶を開けられます。 中央部はビールビン等の栓抜きと、収納時の引っ掛け穴にご利用いただけます。
全長(mm) 195 材質(本体) ステンレス鋼(SUS 420 J2) 材質(グリップ) ポリプロピレン
1本
899 税込989
当日出荷