- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 分岐用チーズのおすすめ人気ランキング
分岐用チーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「分岐用チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ管 分岐」、「オスメスチーズ」、「床用ガス栓」などの商品も取り扱っております。
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
チーズ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
配管を分岐する際に使用するチーズです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質
本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
形状
チーズ
寸法
13
用途配管部品用チーズ
仕様
パッキン付
材質
本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状
チーズ
ねじ径
G1/2(4分)
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質
黄銅(クロムメッキ)
形状
チーズ
寸法
13
パッキン
ナシ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
チーズ
ねじの種類
PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
ねじ込み形
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
パッキン
アリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
呼び径
13
メッキ
研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
配管を分岐する際に使用するチーズです。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質
青銅(クロムメッキ)
形状
チーズ
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。
形状
両口チーズユニオン
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
種類
ねじ込み継手
形状
ティー
材質
青銅、黄銅
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
メッキ
白上メッキ
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質
黄銅
形状
チーズ
材質/仕上
黄銅
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
0~100