- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 分水金具のおすすめ人気ランキング
分水金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「分水金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股ボールコック」、「噴霧器 異径金具」、「異径金具」などの商品も取り扱っております。
種類
ボールバルブ
使用流体
空気
ねじの呼び
1/4B
ハンドル形状
レバー式
トラスコ品番
805-0724
形状
二股ボールコック
質量(g)
241
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。
材質
亜鉛
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
形状
ホースジョイントY型
ねじの種類
(おねじ)G
仕様
中間ニップル
全長(mm)
46
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CB-2
質量(g)
約43
六角対辺(mm)
17
ねじ有効長(mm)
11
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
仕様
ホースジョイント二又中間ニップル
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CB-4
質量(g)
約108
六角対辺(mm)
26
ねじ有効長(mm)
14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手
材質
亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
+5~+60
ねじの種類
G
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色
ヤマブキ
仕様
ISO金具付
材質
軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
14.6
破壊圧力(MPa)
16
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
材料
塩化ビニール
使用流体
農薬、薬品
許容圧力(MPa)
3.5
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。