- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- 切りやすい テープのおすすめ人気ランキング
切りやすい テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新159件の「切りやすい テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーピング用テープ」、「クリアファイル」、「竹虎テーピング」などの商品も取り扱っております。
日本向けに開発され、気候の変化に対応した非伸縮コットンテープです。発売開始から30年以上のロングセラー製品。ノンポーラスタイプで、高い張力の安定性と固定力を発揮します。テープエッジがギザギザで切りやすい。大量な汗に強い。ティアライトテープ50mmとの併用でサポート力がアップ
テープ長さ(m)
13.7
種別
非伸縮コットンテープ
色
ホワイト
テープ種類
非伸縮
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.055
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
95
粘着力(N/25mm)
5以上
化学物質安全性参考資料
テープタイプ
手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様
粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別
固定用(非伸縮)
色
白
テープ長さ(m)
12
テープ種類
非伸縮
関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)
12
仕様
非伸縮
テープ種類
非伸縮
定番の固定用ホワイトテープ。スポーツテーピングで最もポピュラーな固定用テーピング。肌ダメージを減少させるメッシュ加工。手で切れやすいハンディカットタイプです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途主に足首や関節を固定する目的に使用。
テープ種類
非伸縮テープ
使用箇所
足首、関節
長さ(m)
12
伸縮性のない固定用テーピングです。関節や筋肉の過度の動きを抑制し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用する為のテープです。
アクリル系合成ゴム粘着剤使用。
手切れしやすい加工。
通気性を保つドット粘着面加工。
テープ長さ(m)
13.75
材質
本体:綿100%、粘着剤:アクリル系
テープ種類
非伸縮
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
用途足首その他の固定用
テープ種類
非伸縮
種別
ホワイト
材質
基材/布、粘着剤/ゴム系
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)
12
仕様
粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色
ベージュ
テープ種類
非伸縮
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質
布
テープ長さ(m)
5
通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。
伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。
テープ長さ(m)
5
テープ種類
伸縮
粘着剤
アクリル系
手首関節、指、足底部のアーチのサポートにご使用いただけます。ホワイトテープ、伸縮テープ、キネシオロジーテープとの併用が可能です。汗に強く、併用するテープの個性を引き出して固定力を維持します。ホワイトテープとの併用で、それぞれのテープの機能を相互に向上します。
テープ長さ(m)
6.8(伸長サイズ)
種別
ソフト伸縮テープ
テープ種類
ソフト伸縮
伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
テープ長さ(m)
5
テープ種類
伸縮
粘着剤
アクリル系
テーピング時の皮ふの保護に巻くウレタンフォームのテープ。
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
25
仕様
粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色
黄
テープ種類
アンダーラップ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m)
5
テープ種類
キネシオテープ
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)
4.5
仕様
粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし
色
ベージュ
テープ種類
キネシオテープ
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
伸度(%)
146.40
タック(ボールNo.)
32
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.0
粘着力(N/10mm)
7.63
巻戻し力(N/10mm)
0.62
引張強度(N/25mm)
50
引張強度(N/10mm)
20.14
粘着力(N/25mm)
19
巻戻し力(N/25mm)
1.6
テープタイプ
手で切れる
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)
4
仕様
粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色
ベージュ
テープ種類
ハード伸縮